Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 098,4/S -/SS /E

  • ERIKS:12425283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

579,50 €/ Stückexkl. MwSt

678,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
98.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.2 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
120.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm