Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 098,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

633,50 €/ Stückexkl. MwSt

741,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
98.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.2 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
120.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm