Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 095,2/S -/SS /V

  • ERIKS:12425251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95.2 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
117.5 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
95.2 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm