Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 095,2/S -/SIC/E

  • ERIKS:12425248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

615,50 €/ Stückexkl. MwSt

720,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95.2 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
117.5 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
95.2 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm