513,50 €/ Stückexkl. MwSt
600,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Einbaulänge | 19.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 111.1 mm |
Material Gegenschleifring | Edelstahl |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 4.5 mm |
d1 | 88.9 mm |
d7 | 111.1 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 19.9 mm |