Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 088,9/S -/SIC/E

  • ERIKS:12424694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

565,00 €/ Stückexkl. MwSt

661,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
88.9 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.1 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
88.9 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm