Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 085,7/S -/SS /E

  • ERIKS:12424657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

480,00 €/ Stückexkl. MwSt

561,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85.7 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
110 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm