Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 085,7/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

523,50 €/ Stückexkl. MwSt

612,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85.7 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
110 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm