Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 082,5/S -/SIC/V

  • ERIKS:12424366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
82.5 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
104.8 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
82.5 mm
d7
104.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm