Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 079,4/S -/SS /E

  • ERIKS:12424013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

436,50 €/ Stückexkl. MwSt

510,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
79.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm