Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 079,4/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

452,00 €/ Stückexkl. MwSt

528,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
79.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm