452,00 €/ Stückexkl. MwSt
528,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 79.4 mm |
Einbaulänge | 19.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 101.6 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 4.5 mm |
d1 | 79.4 mm |
d7 | 101.6 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 19.9 mm |