Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 076,2/S -/SS /V

  • ERIKS:12423981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

416,00 €/ Stückexkl. MwSt

486,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
76.2 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.4 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
76.2 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm