Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 076,2/S -/SIC/E

  • ERIKS:12423978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
76.2 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
76.2 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm