Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 069,8/S -/SIC/N

  • ERIKS:12423190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
69.8 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
88.9 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm