Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 063,5/S -/SIC/N

  • ERIKS:12422456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63.5 mm
Einbaulänge
14.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.7 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
63.5 mm
d7
85.7 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm