Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 053,9/S -/SIC/V

  • ERIKS:12421135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

351,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53.9 mm
Einbaulänge
14.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm