300,50 €/ Stückexkl. MwSt
351,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 53.9 mm |
Einbaulänge | 14.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 76.2 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 53.9 mm |
d7 | 76.2 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 14.3 mm |