Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 050,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12420761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,00 €/ Stückexkl. MwSt

215,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
12.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.9 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm