Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 050,8/S -/SIC/V

  • ERIKS:12420764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,50 €/ Stückexkl. MwSt

342,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
12.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.9 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm