292,50 €/ Stückexkl. MwSt
342,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Einbaulänge | 12.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.9 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 50.8 mm |
d7 | 69.9 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12.7 mm |