Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 044,4/S -/SS /N

  • ERIKS:12419633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Stückexkl. MwSt

179,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
44.4 mm
Einbaulänge
12.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm