Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 041,2/S -/SS /N

  • ERIKS:12419127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
41.2 mm
Einbaulänge
12.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.3 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
41.2 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm