Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 041,2/S -/SIC/N

  • ERIKS:12419128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
41.2 mm
Einbaulänge
12.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.3 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
41.2 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm