Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 038,1/S -/SS /N

  • ERIKS:12418666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38.1 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm