Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 038,1/S -/SIC/E

  • ERIKS:12418665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38.1 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm