Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 034,9/S -/SS /E

  • ERIKS:12417781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34.9 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm