Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 034,9/S -/SIC/N

  • ERIKS:12417784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,00 €/ Stückexkl. MwSt

270,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34.9 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm