Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 031,7/S -/SS /V

  • ERIKS:12416932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
31.7 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.6 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm