Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 031,7/S -/SIC/N

  • ERIKS:12416931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
31.7 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm