222,50 €/ Stückexkl. MwSt
260,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 31.7 mm |
Einbaulänge | 11.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 47.6 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 31.7 mm |
d7 | 47.6 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.1 mm |