79,70 €/ Stückexkl. MwSt
93,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Einbaulänge | 11.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 41.3 mm |
Material Gegenschleifring | Edelstahl |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGA |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 41.3 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.1 mm |