Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGA 025,4/S -/SS /N

  • ERIKS:12415894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,70 €/ Stückexkl. MwSt

93,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
25.4 mm
Einbaulänge
11.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.3 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGA
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25.4 mm
d7
41.3 mm
d8
3 mm
I4
11.1 mm