Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SFO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12324105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

201,50 €/ Stückexkl. MwSt

235,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

201,50 €

-

5+

171,28 €

15.00%

10+

161,20 €

20.00%

20+

151,13 €

25.00%

35+

141,05 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SFO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
10 mm