Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 100 /S -/CER/V

  • ERIKS:12425519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

548,00 €/ Stückexkl. MwSt

641,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm