Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 085 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

523,50 €/ Stückexkl. MwSt

612,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm