Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 080 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

452,00 €/ Stückexkl. MwSt

528,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm