Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 070 /S -/CER/E

  • ERIKS:12423428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

321,50 €/ Stückexkl. MwSt

376,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
70 mm
Einbaulänge
15.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d8
4 mm
I4
15.3 mm