Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 068 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
15.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
15.3 mm