Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 065 /S -/CER/V

  • ERIKS:12422720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,00 €/ Stückexkl. MwSt

277,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d8
4 mm
I4
13 mm