206,50 €/ Stückexkl. MwSt
241,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 206,50 € | - |
5+ | 175,53 € | 15.00% |
10+ | 165,20 € | 20.00% |
20+ | 154,88 € | 25.00% |
35+ | 144,55 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 60 mm |
Einbaulänge | 13 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 80 mm |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 13 mm |