196,50 €/ Stückexkl. MwSt
229,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 58 mm |
Einbaulänge | 13 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 78 mm |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 13 mm |