Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 055 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

313,00 €/ Stückexkl. MwSt

366,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
13 mm