Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 055 /S -/CER/E

  • ERIKS:12365127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

194,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

194,50 €

-

5+

165,33 €

15.00%

10+

155,60 €

20.00%

21+

145,88 €

25.00%

35+

136,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
13 mm