Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 053 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12325578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

351,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

300,50 €

-

5+

255,43 €

15.00%

10+

240,40 €

20.00%

20+

225,38 €

25.00%

35+

210,35 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
13 mm