Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 053 /S -/CER/N

  • ERIKS:12421008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
13 mm