187,50 €/ Stückexkl. MwSt
219,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 53 mm |
Einbaulänge | 13 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 73 mm |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 13 mm |