147,50 €/ Stückexkl. MwSt
172,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 48 mm |
Einbaulänge | 11 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66 mm |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 11 mm |