Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 048 /S -/CER/N

  • ERIKS:12420279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

147,50 €/ Stückexkl. MwSt

172,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d8
4 mm
I4
11 mm