Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 043 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12410721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

264,50 €/ Stückexkl. MwSt

309,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

264,50 €

-

5+

224,83 €

15.00%

10+

211,60 €

20.00%

21+

198,38 €

25.00%

35+

185,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
43 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d8
4 mm
I4
11 mm